Motion
2X200 BG CHIMICAL+ XLPE 250SD

GATES RUBBER CO
2X200 BG CHEMICAL+ XLPE 250SD

2X200 BG CHIMICAL+ XLPE 250SD
N° D’ARTICLE MI08706863
N° MFR2X200 BG CHEMICAL+ XLPE 250SD
Prix82.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X200 BG CHEMICAL+ XLPE 250SD

2X200 BG CHIMICAL+ XLPE 250SD
N° D’ARTICLE MI08706863
N° MFR2X200 BG CHEMICAL+ XLPE 250SD
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
Prix82.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.58 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de produits chimiques d’un navire d’approvisionnement à une plate-forme ou à une plateforme de forage en mer; et pour les applications de transfert sur des plates-formes ou des plateformes de forage en mer ou à terre. Voir le tableau de résistance chimique des barrières pour la sélection appropriée du tuyau.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    Polyéthylène réticulé modifié Gatron - Type K
  • CUP_NON
    770075638629
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
PRODUIT CHIMIQUE 2X200FT OR NOIR PLUS XLPE