Motion
3X200 CHEM EPDM 150SD

GATES RUBBER CO
3X200 CHEM EPDM 150SD

Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI08706867
N° MFR3X200 CHEM EPDM 150SD
Prix54.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X200 CHEM EPDM 150SD

Tuyau industriel - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 200 pi
N° D’ARTICLE MI08706867
N° MFR3X200 CHEM EPDM 150SD
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
Votre prix54.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 pi
  • Rayon de courbure minimum
    11.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.60 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques doux. Le Chem Master de l’EPDM contient une hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés. Son tube en EPDM résistera à +250°F (+121°C) applications.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • CUP_NON
    770075269182
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
3X200 MAÎTRE DE CHEMISE EPDM 150SD