Motion
6GLX-4MP XBULK

GATES RUBBER CO
6GLX-4MP XBULK

Extrémité de tuyau mâle 7107-0013 - DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08706886
N° MFR6GLX-4MP XBULK
Prix11.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6GLX-4MP XBULK

Extrémité de tuyau mâle 7107-0013 - DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08706886
N° MFR6GLX-4MP XBULK
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
Prix11.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille/type de fin
    1/4 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.374 po
  • Longueur
    0.6875 pi
  • Longueur totale
    2.32 po
  • Taille du filetage
    1/4-18 NPT
  • Taille de filetage 1
    1/4-18
  • Poids
    0.141 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075339816
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Interférence de filetage/angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    770075339816

Aperçu

Description du fabricant
G44100-0604X 6GLX-4MP XBULK
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;