Motion
6GLX-4FP XBULK

GATES RUBBER CO
6GLX-4FP XBULK

Extrémité de tuyau femelle 7107-0042 - DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08706910
N° MFR6GLX-4FP XBULK
Prix32.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6GLX-4FP XBULK

Extrémité de tuyau femelle 7107-0042 - DI de tuyau 3/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08706910
N° MFR6GLX-4FP XBULK
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
Prix32.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.374 po
  • Longueur
    0.6875 pi
  • Longueur totale
    2.07 po
  • Taille de filetage 1
    1/4-18
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPSF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075348962
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • CUP_NON
    770075348962

Aperçu

Description du fabricant
G44110-0604X 6GLX-4FP XBULK
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues