Motion
12GLX-12FP XBULK

GATES RUBBER CO
12GLX-12FP XBULK

12GLX-12FP XBULK
N° D’ARTICLE MI08706916
N° MFR12GLX-12FP XBULK
Prix36.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GLX-12FP XBULK

12GLX-12FP XBULK
N° D’ARTICLE MI08706916
N° MFR12GLX-12FP XBULK
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
Prix36.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.752 po
  • Longueur
    1.25 pi
  • Taille de filetage 1
    3/4-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPSF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    770075349006
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • CUP_NON
    770075349006

Aperçu

Description du fabricant
G44110-1212X 12GLX-12FP XBULK
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;