Motion
12GLX-12MPX

GATES RUBBER CO
12GLX-12MPX

7107-00595 Extrémité de tuyau pivotant mâle - DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08706931
N° MFR12GLX-12MPX
Prix43.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GLX-12MPX

7107-00595 Extrémité de tuyau pivotant mâle - DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08706931
N° MFR12GLX-12MPX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    3/4 NPT
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.752 po
  • Longueur
    1.0625 pi
  • Longueur totale
    4.02 po
  • Taille du filetage
    3/4-14 NPT
  • Taille de filetage 1
    3/4-14
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GLX sont spécialement conçus comme une solution sertie pour une utilisation sur les tuyaux renforcés de textile Gates avec des pressions de service allant jusqu’à 1000 psi.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Type de fin 1
    MPX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • À utiliser avec
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075382423
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de ports
    2
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MPX
  • CUP_NON
    770075382423

Aperçu

Description du fabricant
G44105-1212 12GLX-12MPX
  • Utilisé sur tous les types de tuyaux renforcés de textile; les raccords en acier sont disponibles dans une large gamme de terminaisons; placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE;