Motion
3X100 AG PVC XTREME 90SD

GATES RUBBER CO
3X100 AG PVC XTREME 90SD

3X100 AG PVC XTREME 90SD
N° D’ARTICLE MI08707005
N° MFR3X100 AG PVC XTREME 90SD
Prix42.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X100 AG PVC XTREME 90SD

3X100 AG PVC XTREME 90SD
N° D’ARTICLE MI08707005
N° MFR3X100 AG PVC XTREME 90SD
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
Prix42.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    7.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.64 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration et décharge robustes de liquides dans les industries de la construction, de la location et de l’agriculture.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé, hélice thermoplastique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075699101
  • Pression de service
    90 psi

Aperçu

Description du fabricant
3X100FT AG MAÎTRE PVC XTREME 90SD