Motion
2X100 EAU PVC 100SD

GATES RUBBER CO
2X100 WATER PVC 100SD

2X100 EAU PVC 100SD
N° D’ARTICLE MI08707007
N° MFR2X100 WATER PVC 100SD
Price$15.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X100 WATER PVC 100SD

2X100 EAU PVC 100SD
N° D’ARTICLE MI08707007
N° MFR2X100 WATER PVC 100SD
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
Votre prix15.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    2.60 po

Details

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G1
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC robuste conçu pour les applications nécessitant un vide combiné et des pressions de service plus élevées. Excellent pour une utilisation comme tuyau d’aspiration de poisson et pour le pompage de location/construction.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -13 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé, hélice thermoplastique
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G1
  • CUP_NON
    770075699125
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
2X100FT PVC MAÎTRE D’EAU 100SD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté