Motion
6X100 EAU PVC 70SD

GATES RUBBER CO
6X100 WATER PVC 70SD

6X100 EAU PVC 70SD
N° D’ARTICLE MI08707012
N° MFR6X100 WATER PVC 70SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X100 WATER PVC 70SD

6X100 EAU PVC 70SD
N° D’ARTICLE MI08707012
N° MFR6X100 WATER PVC 70SD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10.2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    7.17 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G1
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC robuste conçu pour les applications nécessitant un vide combiné et des pressions de service plus élevées. Excellent pour une utilisation comme tuyau d’aspiration de poisson et pour le pompage de location/construction.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -13 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé, hélice thermoplastique
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G1
  • CUP_NON
    770075699156
  • Pression de service
    4.8

Aperçu

Description du fabricant
6X100FT PVC MAÎTRE D’EAU 70SD