Motion
2-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D ROUGE

GATES RUBBER CO
2-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D RED

2-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D ROUGE
N° D’ARTICLE MI08707036
N° MFR2-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D RED
Prix13.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D RED

2-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D ROUGE
N° D’ARTICLE MI08707036
N° MFR2-1/2X300 WM+ PVC FLAT150D RED
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
Prix13.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.79 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Pour les applications de décharge de service moyen dans les secteurs minier, de la construction, industriel, agricole et maritime. Application limitée d’huile et de produits chimiques.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Spirale, textile synthétique, fil de synthèse longitudinal
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    770075715825
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2X300' WATER MASTER PLUS COUCHE DE PVC