Motion
4X100 ALIMENTS PVC PRODUITS SECS 35SD

GATES RUBBER CO
4X100 FOOD PVC DRY GOODS 35SD

4X100 ALIMENTS PVC PRODUITS SECS 35SD
N° D’ARTICLE MI08707045
N° MFR4X100 FOOD PVC DRY GOODS 35SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X100 FOOD PVC DRY GOODS 35SD

4X100 ALIMENTS PVC PRODUITS SECS 35SD
N° D’ARTICLE MI08707045
N° MFR4X100 FOOD PVC DRY GOODS 35SD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.54 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de produits alimentaires en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où un tuyau sanitaire est requis. Utilisé dans les systèmes de convoyage pneumatique pour les poudres, les granulés ou les matériaux granulaires où un tuyau conducteur d’électricité statique est nécessaire.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    130 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélice thermoplastique rigide, filament statique
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    072053641646
  • Pression de service
    2.4

Aperçu

Description du fabricant
4X100FT PRODUITS SECS EN PVC POUR MAÎTRE ALIMENTAIRE 35SD