Motion
PVC EN VRAC 5X100  30SD AR

GATES RUBBER CO
5X100 BULK PVC 30SD AR

PVC EN VRAC 5X100 30SD AR
N° D’ARTICLE MI08707051
N° MFR5X100 BULK PVC 30SD AR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5X100 BULK PVC 30SD AR

PVC EN VRAC 5X100 30SD AR
N° D’ARTICLE MI08707051
N° MFR5X100 BULK PVC 30SD AR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.77 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux en vrac par aspiration, systèmes pneumatiques ou par gravité où la résistance à l’abrasion du tube est l’exigence principale et un tuyau conducteur d’électricité statique est nécessaire. Peut également être utilisé pour l’aspiration ou l’entretien des conduits.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélice thermoplastique rigide
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    SBR
  • CUP_NON
    072053310511
  • Pression de service
    2.1

Aperçu

Description du fabricant
5X100FT MAÎTRE EN VRAC PVC 30SD AR