Motion
6X100 REC. VAPEUR DE PVC CARBURANT 5SD

GATES RUBBER CO
6X100 FUEL PVC VAPOR REC 5SD

6X100 REC. VAPEUR DE PVC CARBURANT 5SD
N° D’ARTICLE MI08707057
N° MFR6X100 FUEL PVC VAPOR REC 5SD
Prix180.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X100 FUEL PVC VAPOR REC 5SD

6X100 REC. VAPEUR DE PVC CARBURANT 5SD
N° D’ARTICLE MI08707057
N° MFR6X100 FUEL PVC VAPOR REC 5SD
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
Prix180.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.52 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Récupération de vapeur pour utilisation avec Gates Fuel Master et Fuel Master . Peut également être utilisé pour la manipulation des conduits, de la poussière et des matériaux abrasifs légers.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0010
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Hélice thermoplastique rigide, filament statique
  • Couleur du tube
    Effacer
  • Matériau du tube
    Polyuréthane - Type U
  • CUP_NON
    072053641813
  • Pression de service
    .3

Aperçu

Description du fabricant
RÉCUPÉRATION DE VAPEUR DE PVC MAÎTRE DE CARBURANT 6X100FT