Motion
57063
Meule tronçonneuse TIGER AO Type 1, 3 po x 1/8 po, A36T, 3/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI08707717
N° MFR57063
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse TIGER AO Type 1, 3 po x 1/8 po, A36T, 3/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI08707717
N° MFR57063

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.1250 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    36
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
57063 CW-3 X 1/8 X 3/8 A36T TYPE 1
  • La liaison solide de la résine offre une longue durée de coupe qui permet aux professionnels de travailler plus longtemps
  • Les grains d’oxyde d’aluminium blanc offrent un taux de coupe uniforme, net et une performance constante
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier de construction, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon