Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.2500 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382570743
- CUP_NON12382570743
- Dureté des rouesT
Aperçu
- La liaison solide de la résine offre une longue durée de coupe qui permet aux professionnels de travailler plus longtemps
- Les grains d’oxyde d’aluminium blanc offrent un taux de coupe uniforme, net et une performance constante
- Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour fournir un meulage agressif instantané dès sa sortie de la boîte
- Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
- L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier de construction, le fer et le métal à usage général