Motion
58012
3 po x 0,035 po Meule tronçonneuse Tiger Zirc Type 1, Z60T, 1/4 po A.H.
N° D’ARTICLE MI08707733
N° MFR58012
Prix3.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 po x 0,035 po Meule tronçonneuse Tiger Zirc Type 1, Z60T, 1/4 po A.H.
N° D’ARTICLE MI08707733
N° MFR58012
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
Prix3.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Hauteur totale
    0.0350 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382580124
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Quantité du colis
    100 par paquet
  • CUP_NON
    12382580124
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
58012 CW-3 X 0,035 X 1/4 Z60T TYPE 1
  • Le grain d’alumine de zircone auto-affûteuse conserve une performance de coupe élevée tout au long de la durée de vie de la roue
  • Longue durée de vie des roues pour les applications lourdes
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • La couche extérieure lisse réduit la friction, ce qui se traduit par une coupe sans effort et moins d’effet de rebond pendant le fonctionnement
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier, l’acier structurel et le fer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good