Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie20 mm
- Longueur totale275 mm
- Global Largeur20 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas275 mm
- Largeur standardOUI
- Largeur0.787 po / 20 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes courroies en polyuréthane Gates Synchro-Power sont conçues pour des performances durables et écoénergétiques sur les transmissions de puissance et les applications linéaires. Ils sont offerts en versions infinies et ouvertes dans diverses tailles, constructions et conceptions de dents, gérant une vaste gamme de charges, de vitesses et d’applications.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceintureT5
- Type de courroieT5
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurBleu
- Matériau du cordonAcier
- Type de finInfini
- Numéro de catalogue du fabricant77621433
- Numéro CUP du fabricant072053910797
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Température maximale+176°F / +80 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de Dents55
- Plage de température de fonctionnement-22 à +176 °F
- Matériau du cordon de renforcementAcier
- CôtésSimple face
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception en T
- CUP_NON072053910797
Aperçu
- Le corps en polyuréthane résistant à l’abrasion offre des systèmes de fonctionnement propres sans accumulation de débris
- Les courroies et manchons Synchro-Power sans fin pour la transmission de puissance sont fabriqués comme des courroies synchrones sans joint
- Longueurs de pas disponibles jusqu’à 2250 mm
- Les courroies ouvertes Synchro-Power pour entraînements linéaires (rouleaux) sont fabriquées comme courroies extrudées ouvertes
- Longueurs de rouleau disponibles jusqu’à 100 m
- Les modifications comprennent les profils moulés, les cordons de traction, le laminage avec divers endos et les constructions FDA et USDA
- Rigidité exceptionnelle, flexion réduite des dents et stabilité exceptionnelle dans l’ensemble du système sans lubrification requise.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.