Motion
QD4/8V22.40

GATES RUBBER CO
QD4/8V22.40

Poulie – Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 22.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709836
N° MFRQD4/8V22.40
Prix4,163.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD4/8V22.40

Poulie – Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 22.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709836
N° MFRQD4/8V22.40
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
Prix4,163.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Extérieur Diamètre  
    22.4000 po
  • Poids
    199 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    072053101157
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    072053101157

Aperçu

Description du fabricant
QD4/8V22.40, POULIES SUPER HC - QD