Motion
QD5/8V22.40

GATES RUBBER CO
QD5/8V22.40

Poulie
N° D’ARTICLE MI08709852
N° MFRQD5/8V22.40
Prix7,180.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD5/8V22.40

Poulie
N° D’ARTICLE MI08709852
N° MFRQD5/8V22.40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,180.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    22.4000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    072053121131
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    072053121131

Aperçu

Description du fabricant
QD5/8V22.40, POULIES SUPER HC - QD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good