Motion
QD5/8V30.00

GATES RUBBER CO
QD5/8V30.00

Poulie – Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur 762 mm, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709854
N° MFRQD5/8V30.00
Prix5,091.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
QD5/8V30.00

Poulie – Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur 762 mm, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08709854
N° MFRQD5/8V30.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,091.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Extérieur Diamètre  
    762 mm
  • Poids
    295 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Numéro CUP du fabricant
    072053101294
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    072053101294

Aperçu

Description du fabricant
QD5/8V30.00, POULIES SUPER HC - QD