Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.5 po
- Belt Width3.0000 po
- Bore Diameter0.5000 à 2.1250 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.1250 po
- Alésage maximal2.1300 po
- Alésage minimum0.5000 po
- Pas0.5000 po
- Pitch Diameter4.775 po
Details
- Détails supplémentairesLes poulies PowerGrip offrent une performance optimale pour toutes les constructions de courroies de distribution PowerGrip GT, PowerGrip HTD et PowerGrip.
- Type de courroieH
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2012
- Type de douilleVerrouillage conique
- Numéro CUP du fabricant072053128161
- MatérielFonte ductile
- Nombre de rainures30
- Nombre de concentrateurs0
- Number Of Teeth30
- CUP_NON072053128161
Aperçu
- AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min
- Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
- Les poulies de distribution Gates PowerGrip sont mesurées par le nombre de rainures, l’inclinaison et la largeur. Par exemple, le numéro de pièce TL30L050 indique « TL » pour Taper-Lock, 30 rainures, pas L (0,375 po) et largeur 1/2 po
- Pas – L’inclinaison d’une poulie de distribution PowerGrip est la distance entre le centre et le centre des rainures (en pouces). Les lettres correspondent aux pas suivants : MXL = Mini Extra Light = pas de 0.080 po; XL = Extra Light = pas de 0.200 po; L = Light = pas de 0.375 po; H = Heavy = pas de 0.500 po
- Largeur - La désignation de largeur est en centièmes de pouces et correspond à la largeur de la courroie la plus large qui peut fonctionner dans la poulie
- Les poulies MPB MXL et XL sont fournies avec des vis de pression. Les poulies L et H ne sont pas fournies avec la rainure de clavette et les vis de pression
- La désignation complète de la poulie doit être utilisée lors de la commande d’une poulie Gates PowerGrip
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View case study
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View brochure
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View flyer
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View flyer
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.