Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA, B
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Poids20.8 lb
Détails
- Détails supplémentairesÀ utiliser avec les ceintures en V Hi-Power II A, B ou C et Tri-Power AX, BX ou CX.
- Type d’alésageTerminé
- Numéro de catalogue du fabricant7962-0025
- Nombre de rainures2
- CUP_NON770075439646
Aperçu
- À utiliser avec les ceintures en V Hi-Power II A, B ou C et Tri-Power AX, BX ou CX
- Disponible en tailles de rainures 2, 3 et 4
- Pour les entraînements de section A ou B dont les distances centrales dépassent 12 po pour les entraînements à 2 rainures et 16 po pour les entraînements à 3 et 4 rainures, les poulies multi-usages standard peuvent être utilisées comme poulies complémentaires
- Pour les entraînements de section C dont la distance centrale dépasse 19 po pour les entraînements à 2 rainures et 25 po pour les entraînements à 3 et 4 rainures, les poulies multi-usages standard peuvent être utilisées comme poulies d’accompagnement
- Stocké dans des diamètres populaires
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.