Motion
SVS3/C11.06 1.7/8

GATES RUBBER CO
SVS3/C11.06 1.7/8

Poulie à vitesse réglable 7963-0019 - D.E. 11.06 po, 1.875 po diamètre
N° D’ARTICLE MI08710062
N° MFRSVS3/C11.06 1.7/8
Prix10,832.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SVS3/C11.06 1.7/8

Poulie à vitesse réglable 7963-0019 - D.E. 11.06 po, 1.875 po diamètre
N° D’ARTICLE MI08710062
N° MFRSVS3/C11.06 1.7/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,832.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Poids
    62.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À utiliser avec les ceintures en V Hi-Power II A, B ou C et Tri-Power AX, BX ou CX.
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7963-0019
  • Nombre de rainures
    3
  • CUP_NON
    770075440161

Aperçu

Description du fabricant
SVS3/C11.06 1.7/8, SVS VITESSE RÉGLABLE
  • À utiliser avec les ceintures en V Hi-Power II A, B ou C et Tri-Power AX, BX ou CX
  • Disponible en tailles de rainures 2, 3 et 4
  • Pour les entraînements de section A ou B dont les distances centrales dépassent 12 po pour les entraînements à 2 rainures et 16 po pour les entraînements à 3 et 4 rainures, les poulies multi-usages standard peuvent être utilisées comme poulies complémentaires
  • Pour les entraînements de section C dont la distance centrale dépasse 19 po pour les entraînements à 2 rainures et 25 po pour les entraînements à 3 et 4 rainures, les poulies multi-usages standard peuvent être utilisées comme poulies d’accompagnement
  • Stocké dans des diamètres populaires