Motion
5/5M365JB
Courroie Polyflex 89125365 -
N° D’ARTICLE MI08710711
N° MFR5/5M365JB
Prix199.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Polyflex 89125365 -
N° D’ARTICLE MI08710711
N° MFR5/5M365JB
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
Prix199.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    14.37 po / 365 mm
  • Longueur extérieure
    365 mm
  • Épaisseur
    3 mm
  • Largeur supérieure
    26 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5/5M365JB
  • Numéro CUP du fabricant
    072053837537
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Section
    5M/JB
  • CUP_NON
    072053837537

Aperçu

Description du fabricant
5/5M365JB, CEINTURES JB POLYFLEX
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.