Motion
2/11M1220JB

GATES RUBBER CO
2/11M1220JB

2/11M1220JB
N° D’ARTICLE MI08710812
N° MFR2/11M1220JB
Prix281.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2/11M1220JB

2/11M1220JB
N° D’ARTICLE MI08710812
N° MFR2/11M1220JB
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
Prix281.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    47.32 po / 1202 mm
  • Longueur extérieure
    1202 mm
  • Épaisseur
    7 mm
  • Largeur supérieure
    25 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2/11M1220JB
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Section
    11M/JB
  • CUP_NON
    072053244472

Aperçu

Description du fabricant
2/11M1220JB, CEINTURES JB POLYFLEX
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon