Spécifications
Dimensions
- Angle36
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur effective75.09 po / 1907 mm
- Longueur extérieure nominale76.0000 po
- Épaisseur10 mm
- Largeur supérieure1/2 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Poids0.263 lb
Détails
- Côté arrière de la ceintureMoleté
- Ceinture à l’intérieurMoleté
- Section de la ceintureAAA
- Style ceintureHi-Puissance de scellement II
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineMX
- DescriptionConçu avec un haut et un bas encastrés uniques pour maintenir le contact avec la paroi latérale, tout en restant ?pour les applications d’entraînement par courroie qui nécessitent une transmission de puissance des deux côtés de la courroie.
- Numéro de catalogue du fabricantAA73
- Numéro CUP du fabricant072053489194
- MatérielSBR
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésDouble face
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 140 °F
- Circonférence extérieure76.47 po / 1942 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- SectionAAA
- Normes respectéesRMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Conforme à la norme RoHS 2
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceDublV haute puissance de la TA II de la TA
- Ensemble d’unitésOui
- CUP_NON072053489194
Aperçu
- Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact completavec la rainure de poulie pour un chargement uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
- Construction entièrement enveloppée, élimine les débris et les problèmes de poussière trouvés dans les courroies à double encoche de la concurrence
- Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une distribution égale de la charge etl’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.Le couvercle résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Solution idéale pour les entraînements « serpentins » (entraînements avec arbres contrarotatifs) où l’alimentation est transmise à partir du haut et du bas des courroies
- Des essais sur le terrain prouvent que les courroies Gates fonctionnent pendant 3-6 mois et pluspar rapport aux courroies concurrentes similaires qui ne durent que 1-3weeks mois
- Toutes les tailles sont conformes aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.