Spรฉcifications
Dimensions
- Angle40
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Longueur effective94.19 po / 2392 mm
- Longueur extรฉrieure nominale95.0000 po
- รpaisseur10 mm
- Largeur supรฉrieure5 po
- Largeur supรฉrieure par toron1/2 po
Dรฉtails
- Cรดtรฉ arriรจre de la ceintureLisse
- Ceinture ร lโintรฉrieurLisse
- Courroie/DalleCeinture
- Cognรฉ/lisseLisse
- CouleurNoir
- ConstructionAvec bande
- Matรฉriau du cordonPolyester
- Pays dโorigineMX
- DescriptionLa ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppรฉe possรจde une longue rรฉputation de fiabilitรฉ sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arquรฉ de la courroie Hi-Power offre une rรฉsistance supรฉrieure pour รฉviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignรฉs, chacun transportant sa pleine part de la charge.
- Numรฉro de catalogue du fabricant10/A92
- Numรฉro CUP du fabricant072053745276
- MatรฉrielSBR
- Tempรฉrature maximale+140ยฐF / +60 ยฐC
- Tempรฉrature minimale-22ยฐF / -30 ยฐC
- Nombre de cรดtรฉsSimple face
- Nombre de torons10
- Circonfรฉrence extรฉrieure95.28 po / 2420 mm
- Type de produitCourroies en V industrielles
- SectionA
- Conductif statiqueOui
- Marque de commerceBandeau haute puissance pour le .
- Ensemble dโunitรฉsOui
- CUP_NON072053745276
Aperรงu
- Dessus arquรฉ, parois latรฉrales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latรฉrale de la poulie pour une excellente durรฉe de vie de la courroie et une usure rรฉduite de la poulie
- Les cordons de traction vulcanisรฉs Flex-bonded offrent une rรฉsistance supรฉrieure ร la traction et ?forces exiguรซs, fatigue et charges de choc
- Le revรชtement rรฉsistant ร lโhuile et ร la chaleur Flex-WeaveMC protรจge le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Toutes les tailles rรฉpondent aux tolรฉrances correspondantes du systรจme Gates V80ยฎ
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de rรฉsistance ร lโhuile et ร la chaleur andIP-3-3 de conductivitรฉ statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ
Documentation et catalogues
Histoire de rรฉussite de la distribution de la chaรฎne GatesUne installation de distribution a fait face ร des temps dโarrรชt du convoyeur en raison dโun รฉtirement inรฉgal de la chaรฎne ร rouleaux, ce qui a entraรฎnรฉ des arrรชts et des coรปts dโentretien รฉlevรฉs. La conversion ร Gates Poly Chain GT Carbon a รฉliminรฉ les รฉtirements, rรฉduit lโentretien et a permis de rรฉaliser dโimportantes รฉconomies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'รฉnergie des barriรจresSโil fonctionne, nous pouvons lโaider ร mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matiรจre de produits et services de transmission dโรฉnergie et dโalimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barriรจres ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matรฉriaux des barriรจres rondes et rondes motorisรฉesMXT-XTP est un ajout intรฉressant ร la gamme de produits Gates MegaSys. Il amรฉliore la performance et la durabilitรฉ du systรจme tout en rรฉpondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques dโaujourdโhui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaรฎne GT Carbone Dรฉpliant sur la manutention des matรฉriauxCette courroie synchrone rรฉvolutionnaire est aussi solide que la chaรฎne ร rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences dโentretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matรฉriel
Les ingรฉnieurs dโapplication des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider ร amรฉliorer la performance de vos entraรฎnements par courroie industriels. Ils peuvent rรฉpondre ร une variรฉtรฉ de questions courantes et aider ร rรฉsoudre les dรฉfis propres ร votre application particuliรจre.
Feuillet de vente des barriรจres MXT-XTP pour la manutention des matรฉriaux
MXT-XTP est un ajout intรฉressant ร la gamme de produits Gates MegaSys.