Motion
10/A110
Ceinture en V Powerband Hi-Power II classique - A, 1/2 po de largeur supérieure, 10 fils, 112 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08710878
N° MFR10/A110
Prix799.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V Powerband Hi-Power II classique - A, 1/2 po de largeur supérieure, 10 fils, 112 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08710878
N° MFR10/A110

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix799.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur effective
    112.19 po / 2850 mm
  • Longueur extérieure nominale
    113.0000 po
  • Épaisseur
    10 mm
  • Largeur supérieure
    5 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    La ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10/A110
  • Matériel
    SBR
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    10
  • Circonférence extérieure
    113.28 po / 2877 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    A
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Bandeau haute puissance pour le .
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053745313

Aperçu

Description du fabricant
10/A110, COURROIES EN V À BANDE HAUTE PUISSANCE II
  • Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
  • Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et ?forces exiguës, fatigue et charges de choc
  • Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good