Motion
TP316XL025

GATES RUBBER CO
TP316XL025

92468121 Courroie de distribution électrique double -
N° D’ARTICLE MI08714424
N° MFRTP316XL025
Prix51.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
TP316XL025

92468121 Courroie de distribution électrique double -
N° D’ARTICLE MI08714424
N° MFRTP316XL025

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.12 po / 3 mm
  • Largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Longueur totale
    803 mm
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Pas
    0.2 po / 5.08 mm
  • Longueur du pas
    31.6 po / 803 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    0.25 po / 6 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies de distribution PowerGrip bicylindre sont adaptées à toutes les applications industrielles serpentines qui nécessitent une inversion de rotation dans certains arbres entraînés. Les courroies électriques doubles ont des dents élastomères formées avec précision des deux côtés pour assurer une synchronisation à grande capacité de charge des deux surfaces de conduite. En raison de ses dents doubles et directement opposées, les courroies synchrones Twin Power assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies d’alimentation doubles Gates PowerGrip sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et dans des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
  • Côté arrière de la ceinture
    Encoché
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL - Ultra léger
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies de distribution PowerGrip bicylindre sont adaptées à toutes les applications industrielles serpentines qui nécessitent une inversion de rotation dans certains arbres entraînés. Les courroies électriques doubles ont des dents élastomères formées avec précision des deux côtés pour assurer une synchronisation à grande capacité de charge des deux surfaces de conduite. En raison de ses dents doubles et directement opposées, les courroies synchrones Twin Power assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies d’alimentation doubles Gates PowerGrip sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et dans des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92468121
  • Numéro CUP du fabricant
    072053886290
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    158
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Double face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • CUP_NON
    072053886290

Aperçu

Description du fabricant
TP316XL025, DISTRIBUTION JUMELLE POWERGRIP
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Sans lubrification ni entretien
  • Gates® Les courroies Twin Power® sont dotées d’une face en nylon sur les deux surfaces dentaires pour offrir des capacités de charge égales de chaque côté de la courroie
  • Dents et corps en élastomère formés avec précision
  • Tissu en nylon résistant à l’usure des deux côtés de la dent pour offrir une capacité de charge égale de chaque côté de la courroie
  • Entraînement positif antidérapant à haute efficacité avec une résistance élevée aux sauts de dents.