Motion
TP1895-5M-15

GATES RUBBER CO
TP1895-5M-15

Ceinture PowerGrip TwinPower™ Twin Power HTD - HTD, pas de 5 mm, longueur de pas de 1895 mm, largeur de 15 mm, 379 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI08714596
N° MFRTP1895-5M-15
Prix346.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
TP1895-5M-15

Ceinture PowerGrip TwinPower™ Twin Power HTD - HTD, pas de 5 mm, longueur de pas de 1895 mm, largeur de 15 mm, 379 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI08714596
N° MFRTP1895-5M-15
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
Prix346.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.2 po / 5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur totale
    1895 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1895 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    0.591 po / 15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies synchrones Gates PowerGripMC HTD.Chayons Twin PowerMC sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et à des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue. Ils ont une face en nylon des deux côtés de la dent pour fournir des capacités de transport de charge élevées égales entre les côtés.
  • Côté arrière de la ceinture
    Encoché
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    HTD
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92520558
  • Numéro CUP du fabricant
    072053532968
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    379
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Double face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • CUP_NON
    072053532968

Aperçu

Description du fabricant
TP1895-5M-15, PRISE ÉLECTRIQUE HTD DOUBLE PUISSANCE
  • Les cordons de traction en fibre de verre offrent une grande durabilité, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène résiste à l’usure causée par la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement en nylon des deux côtés de la dent offre des capacités de transport à charge élevée égales entre les côtés