Spécifications
Dimensions
- Longueur totale19.6000 po
- Global Largeur0.1880 po
- Pas0.0800 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de courroieMXL - Mini pour usage très léger
- Numéro de catalogue du fabricant9257-0274
- Numéro CUP du fabricant072053889949
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Nombre de Dents245
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Profil de la dentTrapézoïdal
Aperçu
- Fabriqué avec des composés de caoutchouc renforcés et durables (HSN) pour offrir une tolérance aux températures extrêmes
- Élimine la lubrification et le retensionnement pour réduire l’entretien et la main-d’œuvre requis sur les entraînements
- Des dents élastomères formées avec précision et espacées avec précision assurent un engagement correct avec les rainures de la poulie
- Transmission de puissance allant jusqu’à 150 kW et vitesses allant jusqu’à 10,000 tr/min
- Plage de température : -30C à +100C (-22F à +212F)
- Vaste gamme de capacités de charge et de rapports de vitesse
- Vitesse périphérique jusqu’à 80 m/s
- Engagement positif antidérapant
- Les courroies sont conformes à la norme ISO19347:2015
- Vitesse angulaire constante
- Efficacité jusqu’à 99 %
- Offert en MXL, XL, G, H, XH, XXH pas.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.