Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.09 po / 2.29 mm
- Largeur de la courroie0.3750 po
- Longueur totale38.4000 po
- Overall Largeur0.3750 po
- Pas0.2 po / 5 mm
- Longueur du pas38.4 po / 975 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.05 po / 1.27 mm
- Poids0.05 lb
- Largeur0.375 po / 10 mm
Details
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceintureXL
- Type de courroieXL - Ultra léger
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurNoir
- Matériau du cordonFibre de verre
- DescriptionLe profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Numéro de catalogue du fabricant9257-8328
- Numéro CUP du fabricant072053938326
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Number Of Teeth192
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception trapézoïdale
- Profil de la dentTrapézoïdal
- CUP_NON072053938326
Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
- Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
- Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View Literature
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View Literature
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.