Spécifications
Details
- CouleurNoir
- Pays d’origineMX
- Caractéristiques et avantages• Les cordons de traction résilients offrent une résistance élevée et une extensibilité minimale, prolongeant la durée de vie de la courroie et réduisant l’entretien • Le renforcement en tissu à coupe carrée fournit un support robuste et durable pour la fixation, tout en permettant à la courroie de rester?Exible • Solution de rechange aux courroies standard sur toutes les applications industrielles et particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant uneceinture connectée pour une installation facile • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 exigences de conductivité statique • REACH et RoHS 2compliant
- Numéro de catalogue du fabricantAVO/525
- MatérielSBR
- Type de produitCeinture sans fin
- SectionA-VO
Aperçu
- Les cordons de traction résilients offrent une grande résistance et maintiennent l’étirement au minimum, prolongeant la durée de vie de la courroie et réduisant l’entretien
- Le renforcement en tissu à coupe carrée offre un support robuste et durable pour la fixation, tout en permettant à la courroie de rester?exible
- Solution de rechange appropriée aux courroies standard sur toutes les applications industrielles et particulièrement adaptée aux entraînements nécessitant uneceinture connectée pour faciliter l’installation
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling FlyerGate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
View Literature
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.
View Literature
More resources
Gates MXT-XTP Sell Sheet Equipment Rental Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It delivers enhanced performance, durability, and reliability to meet the evolving demands of modern hydraulic applications.
Gates Data Master Megaflex Data Center Cooling Hose Sell Sheet
Choose Data Master Megaflex for large diameter cooling that can't afford contamination. Featuring a zinc-free, peroxide-cured EPDM tube, this innovative hose allows faster coolant flow, best-in-class coolant compatibility and avoids contamination over time. Unlike PVC and stainless-steel options, Gates MegaFlex cover reduces kinking and offers field serviceable convenience, perfect for expansive operations that need to move fast and stay ahead.