Motion
LL075H M
Longue longueurPowerGrip Synchronous et courroie de distribution – H – usage intensif, pas de 0.5 po/ 13 mm, pas de 2794 mm, largeur de 0.7500 po, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI08715339
N° MFRLL075H ST
Prix72.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longue longueurPowerGrip Synchronous et courroie de distribution – H – usage intensif, pas de 0.5 po/ 13 mm, pas de 2794 mm, largeur de 0.7500 po, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI08715339
N° MFRLL075H ST
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
Prix72.77 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.157 po / 4.1 mm
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.5 po / 13 mm
  • Longueur du pas
    2794 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.09 po / 2.29 mm
  • Largeur
    0.75 po / 19 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H - Robuste
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    931410011
  • Numéro CUP du fabricant
    072053626018
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • CUP_NON
    072053626018

Aperçu

Description du fabricant
LL075H ST, CHRONOMÉTRAGE POWERGRIP LONGUE LONGUEUR
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté