Motion
E5MR-1300-09

GATES RUBBER CO
E5MR-1300-09

Courroie de distribution TruMotion de calibre - 5MR, pas de 5 mm, longueur de pas de 1300 mm, largeur de 9 mm, 260 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI08717246
N° MFRE5MR-1300-09
Prix66.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
E5MR-1300-09

Courroie de distribution TruMotion de calibre - 5MR, pas de 5 mm, longueur de pas de 1300 mm, largeur de 9 mm, 260 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI08717246
N° MFRE5MR-1300-09
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
Prix66.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.16 po / 4 mm
  • Largeur de la courroie
    9 mm
  • Longueur totale
    1300 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1300 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Largeur
    0.354 po / 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les ceintures PowerGrip s’adaptent à tous les pas synchrones légers de Gates. Courroies PowerGrip GT de TruMotion : 2MR, 3MR et 5MR. Ceintures PowerGrip TruMotion : 3M et 5M. Ceintures de distribution PowerGrip : MXL, XL et L. Les ceintures PowerGrip TruMotion sont fabriquées sur commande. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour connaître le prix et la disponibilité.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    5MR
  • Type de courroie
    5MR
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    95816260
  • Numéro CUP du fabricant
    770075291961
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Température maximale
    +220°F / +104 °C
  • Température minimale
    -40°F / -40 °C
  • Nombre de Dents  
    260
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +220 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • CUP_NON
    770075291961

Aperçu

Description du fabricant
E5MR-1300-09, CEINTURES DE MOTONEIGE POWERGRIP
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le revêtement de dent en nylon sans polymère offre une surface d’usure durable pour une durée de vie prolongée et des niveaux de bruit inférieurs
  • Le corps en caoutchouc polymère blanc offre une construction de fonctionnement plus propre et non marquante