Motion
2132-20
M12™ FEUILLE TALONNEUSE double Power Tower Light
N° D’ARTICLE MI08718844
N° MFR2132-20
Prix234.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ FEUILLE TALONNEUSE double Power Tower Light
N° D’ARTICLE MI08718844
N° MFR2132-20
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
Votre prix234.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
2132-20 M12 ROCKET DOUBLE PUISSANCE
  • 1,400 lm de sortie haute définition de TRUEVIEW.
  • Double alimentation : alimentée par une batterie M12® ou une rallonge
  • S’affaisse à 2 pi 7 po, s’étend à 5 pi 8 po
  • La tête de la lampe tourne de 210 degrés et pivote de 270 degrés pour la lumière dans n’importe quelle direction
  • 45 % plus petite empreinte que les M18® luminaires de la tour ROCKET.
  • Se replie jusqu’à 31 po avec trois poignées latérales pour un transport et un rangement faciles
  • Pieds renforcés résistants aux chocs
  • La protection maintient la tête en place pendant le transport et l’entreposage
  • L’indicateur de batterie faible clignote lorsque le bloc-batterie est faible