Motion
48-00-5203

MILWAUKEE TOOL
48-00-5203

12 8 TPI TORCH avec dents en carbure pour métal épais
N° D’ARTICLE MI08719860
N° MFR48-00-5203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5203

12 8 TPI TORCH avec dents en carbure pour métal épais
N° D’ARTICLE MI08719860
N° MFR48-00-5203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0000 po
  • Épaisseur
    0.0500 po
  • Largeur
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Comprend
    (1) Lame
  • Numéro CUP du fabricant
    045242520794
  • Coupe de matériau
    Métal moyen
  • Nombre de pièces
    1
  • Nombre de dents
    84
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Tpi
    8
  • CUP_NON
    045242520794

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5203 LE CHALUMEAU AVEC DES DENTS EN GLUCIDES
  • Profil de 1 po de haut pour COUPES DROITES ET ROBUSTES
  • 25 % plus de carbure par dent pour une durée de vie plus longue
  • 7 TPI pour une coupe rapide et efficace dans les métaux épais et extrêmes
  • Coupe la fonte, l’acier inoxydable et les alliages haute résistance
  • Rapide en fonte
  • Gouttes 70 % plus grandes pour un retrait rapide des copeaux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon