Motion
48-00-5301

MILWAUKEE TOOL
48-00-5301

6" 8TPI La TORCHE avec DENTS DE CARBURE 3PK
N° D’ARTICLE MI08719864
N° MFR48-00-5301
Prix38.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5301

6" 8TPI La TORCHE avec DENTS DE CARBURE 3PK
N° D’ARTICLE MI08719864
N° MFR48-00-5301

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6.0000 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0500 po
  • Largeur de lame
    1.0000 po
  • Longueur
    6.0 po
  • Largeur
    1.0 po
  • Largeur de coupe
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La lame MILWAUKEE TORCH avec dents en carbure pour lame métallique épaisse SAWZALL coupe plus longtemps, coupe plus et coupe plus rapidement. Cette lame SAWZALL en carbure est conçue avec des dents en carbure pour une durée de vie plus longue par rapport aux lames bimétalliques en fer noir, barre d’armature, acier inoxydable, fonte et plus encore. La conception 8 TPI est idéale pour les coupes rapides et lisses dans les métaux épais.
  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Comprend
    (3) Lames
  • Nombre de dents
    42
  • Code PSC
    Non
  • Style de scie
    Scie alternative
  • CUP_NON
    045242520831

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5301 LE CHALUMEAU AVEC DES DENTS EN GLUCIDES
  • 2,5 cm de haut pour la démolition
  • 7 TPI pour une coupe rapide et efficace des métaux épais et extrêmes
  • Dents de carbure pour une durée de vie plus longue et une plus grande polyvalence
  • Rapide en fonte
  • 25 % plus de carbure par dent pour une durée de vie plus longue
  • Gouttes 70 % plus grandes pour un retrait rapide des copeaux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon