Motion
48-00-5303

MILWAUKEE TOOL
48-00-5303

12 po 8TPI The TORCH avec dents en carbure 3PK
N° D’ARTICLE MI08719866
N° MFR48-00-5303
Prix85.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5303

12 po 8TPI The TORCH avec dents en carbure 3PK
N° D’ARTICLE MI08719866
N° MFR48-00-5303
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
Prix85.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12.0000 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0500 po
  • Largeur de lame
    1.0000 po
  • Longueur
    12.0 po
  • Largeur
    1.0 po
  • Largeur de coupe
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames SAWZALL MILWAUKEE TORCH avec dents en carbure ont été conçues pour offrir une durée de vie extrême et une polyvalence inégalée dans les applications de coupe de métaux épaisses et extrêmes. Cette lame de coupe métallique SAWZALL offre une durée de vie allant jusqu’à 50X par rapport aux lames standard. Le TORCH avec dents en carbure s’attaque à une grande variété de matériaux métalliques allant des tuyaux noirs et du fer angulaire à la fonte, à l’acier inoxydable et aux alliages haute résistance. Avec des gorges jusqu’à 70 % plus grandes que les autres lames au carbure et une conception de dent optimisée, ces lames offrent une durée de vie extrême dans les applications de coupe de métal.
  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Comprend
    (3) Lames
  • Nombre de dents
    84
  • Code PSC
    Non
  • Style de scie
    Scie alternative
  • CUP_NON
    045242520855

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5303 LE CHALUMEAU AVEC DES DENTS EN GLUCIDES
  • Profil de 1 po de haut pour COUPES DROITES ET ROBUSTES
  • 25 % plus de carbure par dent pour une durée de vie plus longue
  • 7 TPI pour une coupe rapide et efficace dans les métaux épais et extrêmes
  • Coupe la fonte, l’acier inoxydable et les alliages haute résistance
  • Rapide en fonte
  • Gouttes 70 % plus grandes pour un retrait rapide des copeaux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon