Motion
48-00-5326

MILWAUKEE TOOL
48-00-5326

AX avec DENTS DE CARBURE 5T 9L 3PK
N° D’ARTICLE MI08719868
N° MFR48-00-5326
Prix51.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5326

AX avec DENTS DE CARBURE 5T 9L 3PK
N° D’ARTICLE MI08719868
N° MFR48-00-5326
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
Prix51.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    9.0000 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0500 po
  • Largeur de lame
    0.7500 po
  • Longueur
    9.0 po
  • Largeur
    0.75 po
  • Largeur de coupe
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La lame MILWAUKEE AX avec dent de carbure pour lame SAWZALL en bois intégrée coupe plus longtemps, coupe plus et coupe plus rapidement. Cette lame de scie alternative est conçue avec des dents en carbure pour une durée de vie plus longue par rapport aux lames bimétalliques, ce qui donne 1,000 coupes de plus dans le bois cloué. Nail Guard permet aux utilisateurs de déchirer les clous et non les dents tandis que la conception Fang Tip permet la coupe en plongée la plus rapide dans le bois cloué.
  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Comprend
    (3) Lames
  • Nombre de dents
    45
  • Code PSC
    Non
  • Style de scie
    Scie alternative
  • CUP_NON
    045242521081

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5326 9 IN. 5 TPI L’AX CARBIDE TE
  • Protège-clou . Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. Le protège-clou de la technologie Nail GuardMC résout ce compromis avec un motif TPI 5 agressif pour des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre les fractures dentaires
  • Bout de grenouille : les pointes ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce. L’embout du crochet s’enfonce dans le bois dès le premier contact
  • Un corps de lame plus épais et plus rigide résiste à la fracturation et au pliage pour une durabilité maximale
  • Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon