Motion
48-00-5502

MILWAUKEE TOOL
48-00-5502

9" 8TPI La TORCHE avec DENTS DE CARBURE 5PK
N° D’ARTICLE MI08719871
N° MFR48-00-5502
Prix75.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5502

9" 8TPI La TORCHE avec DENTS DE CARBURE 5PK
N° D’ARTICLE MI08719871
N° MFR48-00-5502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.0 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Comprend
    (5) Lames
  • Nombre de dents
    63
  • CUP_NON
    045242520879

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5502 9 IN. 5 TPI LE CARBURE DE TORCHE
  • 2,5 cm de haut pour la démolition
  • 7 TPI pour une coupe rapide et efficace des métaux épais et extrêmes
  • Dents de carbure pour une durée de vie plus longue et une plus grande polyvalence
  • Rapide en fonte
  • 25 % plus de carbure par dent pour une durée de vie plus longue
  • Gouttes 70 % plus grandes pour un retrait rapide des copeaux