Motion
48-00-5503

MILWAUKEE TOOL
48-00-5503

12" 8TPI La TORCHE avec DENTS DE CARBURE 5PK
N° D’ARTICLE MI08719872
N° MFR48-00-5503
Prix139.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5503

12" 8TPI La TORCHE avec DENTS DE CARBURE 5PK
N° D’ARTICLE MI08719872
N° MFR48-00-5503
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
Votre prix139.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Comprend
    (5) Lames
  • Nombre de dents
    84
  • CUP_NON
    045242520886

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5503 12 IN. 7 TPI LE CARBID DE TORCHE
  • Profil de 1 po de haut pour COUPES DROITES ET ROBUSTES
  • 25 % plus de carbure par dent pour une durée de vie plus longue
  • 7 TPI pour une coupe rapide et efficace dans les métaux épais et extrêmes
  • Coupe la fonte, l’acier inoxydable et les alliages haute résistance
  • Rapide en fonte
  • Gouttes 70 % plus grandes pour un retrait rapide des copeaux