Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Épaisseur0.05 po
- Largeur1.0 po
Details
- Détails supplémentairesLa nouvelle génération de coupe-démolition Wrecker est conçue pour la démolition multimatériaux. Cela signifie qu’il a la capacité de couper le bois incrusté de clous, les plastiques et une variété de métaux. Cette lame a 25 % plus d’acier à haute vitesse pour une durée de vie et une durabilité accrues. Grâce à toutes ces caractéristiques, la nouvelle génération de Wrecker s’avère une véritable lame de démolition pour l’utilisateur professionnel.
- Matériau de coupeBimétal
- Comprend(1) Lame SAWZALL
- Numéro CUP du fabricant045242083732
- Nombre de dents48
- CUP_NON045242083732
Aperçu
- Optimisé pour être une véritable lame de démolition pour couper le bois, les plastiques et les métaux incrustés de clous
- Dents durcies pour une durée de vie accrue dans le bois cloué et les métaux épais
- 7/11 TPI pour une grande variété de matériaux pour être de véritables lames de démolition
- Nouveau profil de lame avec la capacité de plier et de maintenir sa forme
- Fonction de protection des ongles intégrée à la conception de la dent
- Conception agressive de la dent et de la lame pour une vitesse accrue dans les bois et les métaux
- Profil de lame optimisé pour un affaissement rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog