Motion
48-01-2706

MILWAUKEE TOOL
48-01-2706

Lame multimatériaux WRECKERMC pour lames SAWZALL® 9" 7/11TPI EN VRAC 25
N° D’ARTICLE MI08719878
N° MFR48-01-2706
Prix6.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-2706

Lame multimatériaux WRECKERMC pour lames SAWZALL® 9" 7/11TPI EN VRAC 25
N° D’ARTICLE MI08719878
N° MFR48-01-2706
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
Prix6.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Épaisseur
    0.05 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La nouvelle génération de coupe-démolition Wrecker est conçue pour la démolition multimatériaux. Cela signifie qu’il a la capacité de couper le bois incrusté de clous, les plastiques et une variété de métaux. Cette lame a 25 % plus d’acier à haute vitesse pour une durée de vie et une durabilité accrues. Grâce à toutes ces caractéristiques, la nouvelle génération de Wrecker s’avère une véritable lame de démolition pour l’utilisateur professionnel.
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) Lame SAWZALL
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083749
  • Nombre de dents
    72
  • CUP_NON
    045242083749

Aperçu

Description du fabricant
48-01-2706 LE SA MULTIMATÉRIAUX WRECKER
  • Optimisé pour être une véritable lame de démolition pour couper le bois, les plastiques et les métaux incrustés de clous
  • Dents durcies pour une durée de vie accrue dans le bois cloué et les métaux épais
  • 7/11 TPI pour une grande variété de matériaux pour être de véritables lames de démolition
  • Nouveau profil de lame avec la capacité de plier et de maintenir sa forme
  • Fonction de protection des ongles intégrée à la conception de la dent
  • Conception agressive de la dent et de la lame pour une vitesse accrue dans les bois et les métaux
  • Profil de lame optimisé pour un affaissement rapide
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good