Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Épaisseur0.05 po
- Largeur1.0 po
Détails
- Détails supplémentairesLa nouvelle génération de coupe-démolition Wrecker est conçue pour la démolition multimatériaux. Cela signifie qu’il a la capacité de couper le bois incrusté de clous, les plastiques et une variété de métaux. Cette lame a 25 % plus d’acier à haute vitesse pour une durée de vie et une durabilité accrues. Grâce à toutes ces caractéristiques, la nouvelle génération de Wrecker s’avère une véritable lame de démolition pour l’utilisateur professionnel.
- Matériau de coupeBimétal
- Comprend(1) Lame SAWZALL
- Numéro CUP du fabricant045242083756
- Nombre de dents96
- CUP_NON045242083756
Aperçu
- Optimisé pour être une véritable lame de démolition pour couper le bois, les plastiques et les métaux incrustés de clous
- Dents durcies pour une durée de vie accrue dans le bois cloué et les métaux épais
- 7/11 TPI pour une grande variété de matériaux pour être de véritables lames de démolition
- Nouveau profil de lame avec la capacité de plier et de maintenir sa forme
- Fonction de protection des ongles intégrée à la conception de la dent
- Conception agressive de la dent et de la lame pour une vitesse accrue dans les bois et les métaux
- Profil de lame optimisé pour un affaissement rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee