Motion
48-01-2712

MILWAUKEE TOOL
48-01-2712

Lames 6" 10 TPI The Torch de type « The Torch » de type « SAWZALL® » (en vrac - paquet de 25 )
N° D’ARTICLE MI08719880
N° MFR48-01-2712
Prix4.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-2712

Lames 6" 10 TPI The Torch de type « The Torch » de type « SAWZALL® » (en vrac - paquet de 25 )
N° D’ARTICLE MI08719880
N° MFR48-01-2712
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
Prix4.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Épaisseur
    0.042 po
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal TORCH de la Double Duty Upgrade s’appuient sur une forme de dent optimisée pour la plus longue durée de vie et une durabilité maximale. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Grid Iron sculptée en nid d’abeilles sur tout le corps de la lame, ce qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la lame SAWZALL® la plus rigide sur le marché. Ces lames sont idéales pour effectuer des coupes droites et dures.
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) Lame SAWZALL
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083763
  • Nombre de dents
    60
  • CUP_NON
    045242083763

Aperçu

Description du fabricant
48-01-2712 6 IN. 10 TPI LA SAWZAL TORCH
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
  • Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises.
  • Dents bimétalliques Matrix II pour une meilleure durabilité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon