Motion
48-01-7035

MILWAUKEE TOOL
48-01-7035

Lames de coupe de bois Sawzall® 6" 5 TPI en vrac 100
N° D’ARTICLE MI08719888
N° MFR48-01-7035
Prix3.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7035

Lames de coupe de bois Sawzall® 6" 5 TPI en vrac 100
N° D’ARTICLE MI08719888
N° MFR48-01-7035
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
Prix3.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Épaisseur
    0.05 po
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® les lames de coupe de bois SAWZALL® ont été conçues pour offrir les coupes les plus rapides, la plus longue durée de vie, la plus grande durabilité des dents et les coupes en plongée les plus rapides de toutes les lames de bois sur le marché.
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) Lame SAWZALL
  • Numéro CUP du fabricant
    045242241354
  • Nombre de dents
    30
  • CUP_NON
    045242241354

Aperçu

Description du fabricant
48-01-7035 6 IN. 5 LAMES DE SAWZALL TPI 1
  • Protège-ongles .
  • Les dents ordinaires offrent rapidité ou durabilité. Le protège-clou de 5 TPI permet de résoudre ce compromis pour des coupes plus rapides et une conception unique qui protège contre les fractures dentaires.
  • Pointe de la pendeloque
  • Les pointes ordinaires rebondissent ou patinent sur la pièce. L’extrémité du racloir s’enfonce dans le bois dès le premier contact.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon