Motion
48-10-0130

MILWAUKEE TOOL
48-10-0130

48-10-0130 Milwaukee - Adaptateur magnétique pour tuyau de forage
N° D’ARTICLE MI08719913
N° MFR48-10-0130
Prix195.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-10-0130

48-10-0130 Milwaukee - Adaptateur magnétique pour tuyau de forage
N° D’ARTICLE MI08719913
N° MFR48-10-0130
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
Prix195.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu en pensant à l’entrepreneur mécanique et à l’installateur de tuyaux, l’adaptateur de tuyau de forage magnétique offre une force de retenue magnétique améliorée sur les surfaces arrondies. Le fond rainuré de cet accessoire améliore également le processus d’alignement et la précision du perçage lors du travail sur des surfaces arrondies. L’adaptateur de tuyau de forage magnétique peut être utilisé sur un tuyau en acier au carbone de 6 po de série 40 et plus, et est facilement ajouté aux forets magnétiques de M18 FUEL™ de 1-1/2 po (2787-22 et 2788-22).
  • Numéro CUP du fabricant
    045242362882
  • CUP_NON
    045242362882

Aperçu

Description du fabricant
48-10-0130 ADAPTATEUR DE TUYAU DE FORAGE MAGNÉTIQUE
  • Force de maintien magnétique améliorée sur les surfaces arrondies
  • À utiliser sur les tuyaux en acier au carbone 40 de 6 po et plus
  • Offre une précision d’alignement et de perçage améliorée sur les surfaces arrondies
  • Fonctionne avec les perceuses magnétiques M18 FUEL™ 2787-22 et 2788-22