Motion
48-11-1837

MILWAUKEE TOOL
48-11-1837

M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0 Batterie 2 Paquet
N° D’ARTICLE MI08719916
N° MFR48-11-1837
Prix149.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-1837

M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0 Batterie 2 Paquet
N° D’ARTICLE MI08719916
N° MFR48-11-1837

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix149.00 $ chacun(Marché/Liste 416.53 $)

Spécifications

Détails

  • Capacité de la batterie
    3.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Caractéristiques et avantages
    • 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus frais • Fournit la puissance d’une batterie XC dans un format compact • Entièrement compatible avec le système M18 , avec plus de 175+ outils • REDLINK. Intelligence : nos circuits de batterie offrent une performance optimisée et une protection contre les surcharges en utilisant la communication totale entre les outils, batterie et chargeur • Meilleure construction de sa catégorie : offre une performance durable et la meilleure protection contre les chantiers, conditions météorologiques et environnementales • Polyvalence : alimente toutes les solutions sans fil 175+ M18 • Compatible avec tous les outils M18
  • Tension nominale
    18 V
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-11-1837 M18 CP ROUGELITHIUM À HAUT RENDEMENT
  • 50 % plus de puissance et 50 % plus frais
  • Fournit la puissance d’une batterie XC dans un format compact
  • Entièrement compatible avec le système M18 , avec plus de 175+ outils
  • Intelligence REDLINK : nos circuits de batterie offrent une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance durable et la meilleure protection contre les conditions de chantier, les conditions météorologiques et environnementales
  • Polyvalence : alimente toutes les solutions sans fil 175+ M18
  • Compatible avec tous les outils M18