Motion
48-11-1865

MILWAUKEE TOOL
48-11-1865

Bloc-batterie M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC 6.0Ah
N° D’ARTICLE MI08719921
N° MFR48-11-1865
Prix334.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-1865

Bloc-batterie M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC 6.0Ah
N° D’ARTICLE MI08719921
N° MFR48-11-1865

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix334.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité de la batterie
    6.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Caractéristiques et avantages
    • Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur. • Construction de premier ordre : offre une performance durable et la meilleure protection contre les conditions de chantier. • Jauge de carburant à bord : affiche le temps de fonctionnement restant. • Polyvalence : alimente plus de 150 M18™ solutions sans fil. • DEL au pied de l’outil pour un meilleur éclairage dans les espaces sombres. • Compatible avec les M18 batteries et outils.
  • Tension nominale
    18 V
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-11-1865 M18 ROUGELITHIUM HAUTE SORTIE XC
  • Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur.
  • La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance durable et la meilleure protection contre les conditions du chantier
  • Jauge de carburant à bord : affiche le temps de fonctionnement restant
  • Polyvalence : alimente plus de 150 M18™ solutions sans fil
  • DEL au pied de l’outil pour un meilleur éclairage dans les espaces sombres
  • Compatible avec toutes les batteries et tous les outils M18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues